WESTWARD 7DD56 Mașină de curățat scurgeri 3/4 x 100 5/8 x 125

În stoc
Articol: AF3JYM Model: 7DD56

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,071.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina de curatat scurgere
Capacitatea tamburuluiCablu de 100 ft. De 3/4 "sau 125 ft. De 5/8"
Material tamburOțel acoperit cu pulbere
HP2/3
Hz60
Max. Alerga125 ft.
Viteza de operare200 rpm
Lungimea cablului de alimentare6ft
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.65
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8479899898
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Gama de dimensiuni ID linie de scurgere (4 "până la 8")

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiHPPreț
WESTWARD 22XP38 Mașină de curățat canalizare 1/2 x 75 picioare cablu | AB7FZR 22XP38Cablu de 75 ft de 1/2 "și 100 ft de 3/8"1/3€789.62
WESTWARD 22XP39 Mașină de curățat canalizare 1/2 x 75 picioare cablu | AB7FZT 22XP3975 ft de 1/2 "și 100 ft de 3/8"1/3€774.41
WESTWARD 22XP40 Mașină de curățare a scurgerii cablu 3/4 x 100 picioare | AB7FZU 22XP40100 ft de 3/4 "2/3€2,343.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 7DD56 Mașină de curățat scurgeri 3/4 x 100 5/8 x 125
€3,071.83 /unitate