WESTWARD CCE59-1/4-25 Rolă de burete Epdm 1/4x40 inch 25 picioare | AF2WHR 6YGU5

WESTWARD CCE59-1/4-25 Rolă de burete Epdm 1/4x40 inch 25 picioare

În stoc
Articol: AF2WHR Model: CCE59-1/4-25Crucea Ref: 6YGU5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,981.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație180%
finalizareaTexturat
Lungime25ft
MaterialEPDM
Max. Temp.+275 F.
Min. Temp. Evaluare-90 F.
Forța de tracțiune65 PSI
Grosime1 / 4 "
TipCelula închisă
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
WESTWARD CCE59-1/8-25 Rolă de burete Epdm 1/8x40 inch 25 picioare | AF2WHP 6YGU3 CCE59-1 / 8-251 / 8 "€1,057.12
WESTWARD CCE59-3/16-25 Rolă de burete Epdm 3/16x40 inch 25 picioare | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3 / 16-253 / 16 "€1,589.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD CCE59-1/4-25 Rolă de burete Epdm 1/4x40 inch 25 picioare
€1,981.76 /unitate