Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD CCE59-1/8-25 Rolă de burete Epdm 1/8x40 inch 25 picioare | AF2WHP 6YGU3

WESTWARD CCE59-1/8-25 Rolă de burete Epdm 1/8x40 inch 25 picioare

În stoc
Articol: AF2WHP Model: CCE59-1/8-25Crucea Ref: 6YGU3
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
€1,057.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulou de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație180%
finalizareaTexturat
Lungime25ft
MaterialEPDM
Max. Temp.+275 F.
Min. Temp. Evaluare-90 F.
Forța de tracțiune65 PSI
Grosime1 / 8 "
TipCelula închisă
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
WESTWARD CCE59-3/16-25 Rolă de burete Epdm 3/16x40 inch 25 picioare | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3 / 16-253 / 16 "€1,589.55
WESTWARD CCE59-1/4-25 Rolă de burete Epdm 1/4x40 inch 25 picioare | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "€1,981.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD CCE59-1/8-25 Rolă de burete Epdm 1/8x40 inch 25 picioare
€1,057.12 /unitate