Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD E309L-332-01 Electrod stick din oțel inoxidabil 3/32 1 lb. | AD4JNB 41R195

WESTWARD E309L-332-01 Electrod Stick Oțel inoxidabil 3/32 1 Lb.

În stoc
Articol: AD4JNB Model: E309L-332-01Crucea Ref: 41R195

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrodul Stick
Clasificare AWSE309L-16
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru3 / 32 "
Lungime14 "
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune75,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.441
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7215500015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiDiametruForța de tracțiunePreț
WESTWARD E308L-116-01 Electrod stick din oțel inoxidabil 1/16 1 lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 lb.1 / 16 "75,000 psi€29.33
WESTWARD E308L-116-05 Electrod Stick Oțel inoxidabil 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 lb.1 / 16 "75,000 psi€119.43
WESTWARD E308L-125-01 Electrod stick din oțel inoxidabil 1/8 1 lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 lb.1 / 8 "75,000 psi€64.29
WESTWARD E308L-125-05 Electrod stick din oțel inoxidabil 1/8 5 lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 lb.1 / 8 "75,000 psi€67.43
WESTWARD E308L-332-05 Electrod Stick Oțel inoxidabil 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 lb.3 / 32 "75,000 psi€110.03
WESTWARD E308L-532-01 Electrod stick din oțel inoxidabil 5/32 1 lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 lb.5 / 32 "75,000 psi€64.29
WESTWARD E308L-532-05 Electrod stick din oțel inoxidabil 5/32 5 lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 lb.5 / 32 "75,000 psi€67.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD E309L-332-01 Electrod Stick Oțel inoxidabil 3/32 1 Lb.
€19.60 /unitate