WESTWARD ER312-125-10T Tig Welding Rod Er312 1/8 Inch Diameter 10 Lb. | AD4JVR 41R352

WESTWARD ER312-125-10T Tig Welding Rod Er312 1/8 Inch Diameter 10 Lb.

În stoc
Articol: AD4JVR Model: ER312-125-10TCrucea Ref: 41R352

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€356.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER312
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune109,500 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruLungimeMaterialForța de tracțiunePreț
WESTWARD RG45-094-01T Tijă de sudură R45 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36 "Otel carbon52,000 psi€16.56
WESTWARD RG45-094-10T Tijă de sudură R45 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "36 "Otel carbon52,000 psi€116.99
WESTWARD RG60-094-01T Tijă de sudură R60 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JQL 41R251 RG60-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36 "Otel carbon63,000 psi€16.83
WESTWARD RG60-094-10T Tija de sudare R60 3/32 inch diametru 10 lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "36 "Otel carbon63,000 psi€117.56
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig de sudura Tig R60 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36ftOtel carbon44 ksi€531.13
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig de sudura Tig R60 3/32 inch diametru 1 lb. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "36ftOtel carbon44 ksi€403.10
WESTWARD ERTI2-063-01T Tijă de sudură Erti-2 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "36ftAliaj de titan50,000 psi€229.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER312-125-10T Tig Welding Rod Er312 1/8 Inch Diameter 10 Lb.
€356.49 /unitate