Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER316L-035-01T Tijă de sudură Er316l .035 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVT 41R353

WESTWARD ER316L-035-01T Tijă de sudură Er316l .035 inch Diametru 1 Lb.

În stoc
Articol: AD4JVT Model: ER316L-035-01TCrucea Ref: 41R353
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
€28.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER316L
Dimensiunea containerului1 lb.
Tipul de containerTub
Diametru0.035 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune83,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER316L-045-01T Tijă de sudură Er316l .045 inch Diametru 1 lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lb.Tub0.045 "€32.63
WESTWARD ER316L-045-10T Tijă de sudură Er316l 1/20 inch Diametru 10 Lb. | AD4JVW 41R356 ER316L-045-10T10 lb.Cutie0.045 "€294.59
WESTWARD ER316L-063-01T Tijă de sudură Er316l 1/16 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€39.81
WESTWARD ER316L-063-10T Tijă de sudură Er316l 1/16 inch Diametru 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€334.00
WESTWARD ER316L-094-01T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€38.77
WESTWARD ER316L-094-10T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWA 41R360 ER316L-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€264.14
WESTWARD ER316L-125-01T Tijă de sudură Er316l 1/8 inch Diametru 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€37.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER316L-035-01T Tijă de sudură Er316l .035 inch Diametru 1 Lb.
€28.51 /unitate