Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER316L-094-10T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWA 41R360

WESTWARD ER316L-094-10T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Articol: AD4JWA Model: ER316L-094-10TCrucea Ref: 41R360
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
€264.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER316L
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime36ft
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune83,000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7215500015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER316L-035-01T Tijă de sudură Er316l .035 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVT 41R353 ER316L-035-01T1 lb.Tub0.035 "€28.51
WESTWARD ER316L-045-01T Tijă de sudură Er316l .045 inch Diametru 1 lb. | AD4JVV 41R355 ER316L-045-01T1 lb.Tub0.045 "€32.63
WESTWARD ER316L-045-10T Tijă de sudură Er316l 1/20 inch Diametru 10 Lb. | AD4JVW 41R356 ER316L-045-10T10 lb.Cutie0.045 "€294.59
WESTWARD ER316L-063-01T Tijă de sudură Er316l 1/16 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVX 41R357 ER316L-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€39.81
WESTWARD ER316L-063-10T Tijă de sudură Er316l 1/16 inch Diametru 10 Lb. | AD4JVY 41R358 ER316L-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€334.00
WESTWARD ER316L-094-01T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JVZ 41R359 ER316L-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€38.77
WESTWARD ER316L-125-01T Tijă de sudură Er316l 1/8 inch Diametru 1 Lb. | AD4JWB 41R361 ER316L-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€37.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER316L-094-10T Tijă de sudură Er316l 3/32 inch Diametru 10 Lb.
€264.14 /unitate