Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER316LSI-030-10 Sârmă de sudare Mig 0.031 inch Aws A5.9 | AF6QGK 20AP07

WESTWARD ER316LSI-030-10 Sârmă de sudare Mig 0.031 inchi Aws A5.9

În stoc
Articol: AF6QGK Model: ER316LSI-030-10Crucea Ref: 20AP07
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
€307.56 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sudură Mig
Clasificare AWSER316LSI
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerBobina
Diametru0.031 "
MaterialOţel inoxidabil
Forța de tracțiune90,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7223000000

Detalii produs:

    • Sub-marca: GENERIC

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruMaterialForța de tracțiuneTipTipul firuluiPreț
WESTWARD ER308L-023-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 lb.Bobina0.023 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€45.27
WESTWARD ER308L-023-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 lb.Bobina0.023 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€210.33
WESTWARD ER308L-030-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€43.90
WESTWARD ER308L-030-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€187.61
WESTWARD ER308L-030-30 Sârmă de sudare Mig Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 lb.Bobina0.03 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€519.73
WESTWARD ER308L-035-02 Sârmă de sudare Mig Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 lb.Bobina0.035 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€43.23
WESTWARD ER308L-035-10 Sârmă de sudare Mig Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 lb.Bobina0.035 "Oţel inoxidabil88,000 PSIER308L-€182.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER316LSI-030-10 Sârmă de sudare Mig 0.031 inchi Aws A5.9
€307.56 /unitate