Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD PH325 Phillips Power Bit nr 3 2 inch 5 buc | AD3QBA 40L624

WESTWARD PH325 Phillips Power Bit nr. 3 2 inch 5 buc

În stoc
Element: AD3QBA Model: PH325Crucea Ref: 40L624
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
€15.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere magnetică
Lungimea bitului2"
Stil BitPhillips
Lățimea lamei3"
Lungime2"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului3"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD MPH222 Bit de putere magnetică - Pachet De 2 | AD3QAP 40L614 MPH2222"2"2€20.85
WESTWARD MPH322 Bit de putere magnetică Ph3 2 inch - Pachet De 2 | AD3QAQ 40L615 MPH3222"3"2€20.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD PH325 Phillips Power Bit nr. 3 2 inch 5 buc
€15.81 /ambalaj