Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD SILBRZ-125-10T Tijă de sudură Ercusi-a 1/8 inch Diametru 10 Lb. | AD4JQB 41R242

WESTWARD SILBRZ-125-10T Tija de sudura Ercusi-a 1/8 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Articol: AD4JQB Model: SILBRZ-125-10TCrucea Ref: 41R242
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
€430.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSERCuSi-A
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru1 / 8 "
Lungime36ft
MaterialAliaje de alamă și cupru
Forța de tracțiune50 ksi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7215500015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD SILBRZ-063-01T Tijă de sudură Ercusi-a 1/16 inch Diametru 1 Lb. | AD4JPW 41R237 SILBRZ-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€49.44
WESTWARD SILBRZ-063-10T Tijă de sudură Ercusi-a 1/16 inch Diametru 10 Lb. | AD4JPX 41R238 SILBRZ-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€435.84
WESTWARD SILBRZ-094-01T Tijă de sudură Ercusi-a 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JPY 41R239 SILBRZ-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€49.13
WESTWARD SILBRZ-094-10T Tijă de sudură Ercusi-a 3/32 inch Diametru 10 Lb. | AD4JPZ 41R240 SILBRZ-094-10T10 lb.Cutie3 / 32 "€432.87
WESTWARD SILBRZ-125-01T Tijă de sudură Ercusi-a 1/8 inch Diametru 1 Lb. | AD4JQA 41R241 SILBRZ-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€48.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD SILBRZ-125-10T Tija de sudura Ercusi-a 1/8 inch Diametru 10 Lb.
€430.23 /unitate