Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD SL6815 Bit de inserție cu fante 6-8 1 inch 5 buc | AD3PZC 40L578

WESTWARD SL6815 Bit de inserție cu fante 6-8 1 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3PZC Model: SL6815Crucea Ref: 40L578
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil Bitcrestat
Lungime1"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului6-8 "
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD SL101215 Bit de inserție cu fante 5 buc. | AD3PZA 40L576 SL10121510-12 "5€15.09
WESTWARD SL4515 Bit de inserție cu fante 4-5 1 inch 5 buc | AD3PZB 40L577 SL45154-5 "5€15.09
WESTWARD SL81015 Bit de inserție cu fante 8-10 1 inch 5 buc | AD3PZD 40L579 SL810158-10 "5€15.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD SL6815 Bit de inserție cu fante 6-8 1 inch 5 buc
€15.09 /ambalaj