Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit nr. 3 1 inch 5 buc | AD3PZN 40L589

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit nr. 3 1 inch 5 buc

În stoc
Articol: AD3PZN Model: TS315Crucea Ref: 40L589
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
€20.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Lungimea bitului1"
Stil BitTorq-Set
Lungime1"
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctului3"
SAE sau MetricSAE
Diametrul tijei.1 / 4 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207903085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPkg. Cant.Preț
WESTWARD TS115 Torq Set Insert Bit nr. 1 1 inch 5 buc | AD3PZL 40L587 TS1151"5€20.64
WESTWARD TS515 Torq Set Insert Bit Nr. 5 1 Inch 5 Pk | AD3PZQ 40L591 TS5155"5€20.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD TS315 Torq Set Insert Bit nr. 3 1 inch 5 buc
€20.64 /ambalaj