Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD TT10G1668HDG Mânere | AH9WYE 45M687

WESTWARD TT10G1668HDG Mânere

În stoc
Articol: AH9WYE Model: TT10G1668HDGCrucea Ref: 45M687

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânere
Se potrivește mărciiSpre vest

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2705
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)151.38
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD TT10G1668HDG Mânere
€70.59 /ambalaj