Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U34360.018.0050 Saiba cu nituri, rotunda din zinc, dimensiune 3/16 X 1/2, 500 buc | AE4XAN 5NNT7

WESTWARD U34360.018.0050 Saiba cu nituri, rotunda din zinc, dimensiune 3/16 X 1/2, 500 buc.

În stoc
Articol: AE4XAN Model: U34360.018.0050Crucea Ref: 5NNT7
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
€25.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu nituri
finalizareazinc
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.1 / 2 "
ModelaRundă
Grosime0.056 "
Grosime Toleranță0.052 - 0.060 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6156
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318220000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U34360.018.0050 Saiba cu nituri, rotunda din zinc, dimensiune 3/16 X 1/2, 500 buc.
€25.37 /ambalaj