Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70650.025.0125 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AA3GBX 11K343

WESTWARD U70650.025.0125 Ancoră, 1/4 inch dia. 1-1/4 inch lungime, 100 buc

În stoc
Element: AA3GBX Model: U70650.025.0125Crucea Ref: 11K343
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
€49.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ancorare pin cu acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1.25 "
Stilul șefuluiCiupercă
Materialzamac
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 2 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)814

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9842
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70650.025.0125 Ancoră, 1/4 inch dia. 1-1/4 inch lungime, 100 buc
€49.65 /ambalaj