Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.050.0475 Ancoră cu antrenare a ciocanului, lungime 4-3/4 inch, buc. 10 | AA3GBL 11K333

WESTWARD U70651.050.0475 Ancoră cu antrenare cu ciocan, lungime 4-3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AA3GBL Model: U70651.050.0475Crucea Ref: 11K333
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
€53.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.75 "
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare2"
Min. Încorporare2.25 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4246

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3208
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.050.0475 Ancoră cu antrenare cu ciocan, lungime 4-3/4 inch, 10 buc.
€53.92 /ambalaj