Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.050.0600 Ancoră cu antrenare a ciocanului, lungime 6 inchi, buc. 10 | AA3GBM 11K334

WESTWARD U70651.050.0600 Ancoră de antrenare a ciocanului, lungime de 6 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AA3GBM Model: U70651.050.0600Crucea Ref: 11K334
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
€67.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei6"
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3-1/4 "
Min. Încorporare2.25 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4246

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5993
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.050.0600 Ancoră de antrenare a ciocanului, lungime de 6 inchi, 10 buc.
€67.58 /ambalaj