Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD U70651.062.0600 Ancoră, 5/8 inch dia. 6 inch lungime, 5 buc | AA3GBP 11K336

WESTWARD U70651.062.0600 Ancoră, 5/8 inch dia. Lungime de 6 inch, 5 buc

În stoc
Element: AA3GBP Model: U70651.062.0600Crucea Ref: 11K336
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
€37.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
MaterialOţel
Max. Grosimea dispozitivului de fixare2"
Min. Încorporare2.75 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8154

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4846
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318190000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD U70651.062.0600 Ancoră, 5/8 inch dia. Lungime de 6 inch, 5 buc
€37.55 /ambalaj