WHEATON 209628 Flacon rezistent la scurgeri 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97

WHEATON 209628 Flacon rezistent la scurgeri 250 Ml Pk72

În stoc
Articol: AF4CYX Model: 209628Crucea Ref: 8RJ97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€848.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpPlastic
Capacitate250mL
Culoare închidereChihlimbar
Material de închiderePolipropilenă
Diametru61mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime125mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub43-410 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateCuloare închidereDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
WHEATON 209629 Flacon rezistent la scurgeri 500 Ml - Pachet De 48 | AF3RZF 8CNV8 209629Chihlimbar500mLChihlimbar72mm164mmLarg53-410 mm€747.14
WHEATON 209547 Sticla cu gura lata - Pachet De 72 | AF3TTR 8CWA6 209547Natural125mLNatural51mm98mmLarg38-410 mm€397.12
WHEATON 209549 Flacon rezistent la scurgeri 500 Ml - Pachet De 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Natural500mLNatural72mm164mmLarg53-410 mm€581.11
WHEATON 209627 Flacon rezistent la scurgeri 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Chihlimbar125mLChihlimbar51mm98mmLarg38-410 mm€580.81
WHEATON 209048 Flacon rezistent la scurgeri 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Natural250mLNatural61mm129mmÎngust24-410 mm€437.90
WHEATON 209050 Flacon rezistent la scurgeri 1000 ml - Pachet de 24 | AF3TVG 8CWT6 209050Natural1,000mLNatural91mm210mmÎngust38-430 mm€396.29
WHEATON 209045 Flacon rezistent la scurgeri 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Natural30mLNatural32mm69mmÎngust20-410 mm€267.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 209628 Flacon rezistent la scurgeri 250 Ml Pk72
€848.83 /unitate