Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1014601 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 S/O 4 caneluri | AH3ZEU 33YR82

OSG 1014601 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 S/O 4 caneluri

În stoc
Element: AH3ZEU Model: 1014601Crucea Ref: 33YR82
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
€14.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă102
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală2.125 "
Diametrul tijei.0.168 "
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet# 8-36
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H2

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTipul dimensiuniifinalizareaDimensiune de filetTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1313501 Conic de robinet 2-11.5 S/O 7 caneluri | AH3ZFN 33ZM21 13135011.75 "Pipeoxid2 "-11-1 / 2NPTF11874.5 "€752.20
OSG 2985605 Robinet de 1/4 inch -20, cu fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEE 2LYA5 29856051"InchStaniu1 / 4-20UNC298I32.5 "€33.60
OSG 2985505 10-32 robinet, fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "InchStaniu# 10-32UNF298I32.375 "€32.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1014601 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 S/O 4 caneluri
€14.96 /unitate