Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2985505 10-32 robinet, fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEF 2LYA8

OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed Steel, TiN Tap Finish

În stoc
Articol: CD2HEF Model: 2985505Crucea Ref: 2LYA8
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
€31.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
Număr listă298I
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.375 "
Diametrul tijei.0.194 "
Atingeți ChamferÎn jos
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet# 10-32
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTipul dimensiuniifinalizareaDimensiune de filetTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1014601 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 S/O 4 caneluri | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "Inchoxid# 8-36UNF10242.125 "€14.73
OSG 1313501 Conic de robinet 2-11.5 S/O 7 caneluri | AH3ZFN 33ZM21 13135011.75 "Pipeoxid2 "-11-1 / 2NPTF11874.5 "€699.65
OSG 2985605 Robinet de 1/4 inch -20, cu fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEE 2LYA5 29856051"InchStaniu1 / 4-20UNC298I32.5 "€33.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2985505 10-32 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed Steel, TiN Tap Finish
€31.85 /unitate