Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2985605 Robinet de 1/4 inch -20, cu fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEE 2LYA5

OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed Steel, TiN Tap Finish

În stoc
Articol: CD2HEE Model: 2985605Crucea Ref: 2LYA5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€33.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaStaniu
Număr listă298I
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.0.255 "
Atingeți ChamferÎn jos
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiTipul dimensiuniifinalizareaDimensiune de filetTip filetNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 1014601 Dop de robinet cu caneluri drepte #8-36 S/O 4 caneluri | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "Inchoxid# 8-36UNF10242.125 "€14.96
OSG 1313501 Conic de robinet 2-11.5 S/O 7 caneluri | AH3ZFN 33ZM21 13135011.75 "Pipeoxid2 "-11-1 / 2NPTF11874.5 "€752.20
OSG 2985505 10-32 robinet, fund, 3 caneluri, oțel de mare viteză, finisaj pentru robinet TiN | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "InchStaniu# 10-32UNF298I32.375 "€32.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed Steel, TiN Tap Finish
€33.60 /unitate