Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON 844082 Flacon de ser 250mL

În stoc
Articol: AG9ZFU Model: 844082Crucea Ref: 23NC11
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
€142.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de ser
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă borosilicată tip I
Capacitate250mL
GurăÎngust
ModelaRundă
TipSer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)26.82
Lungimea navei (cm)32.87
Lățimea navei (cm)27.46
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitatePreț
WHEATON 844086 Flacon de ser 10000mL | AG9ZFV 23NC12 844086Chihlimbar10L€255.15
WHEATON 844088 Flacon de ser 2000mL | AG9ZFW 23NC13 844088Chihlimbar2000mL€481.53
WHEATON W223712 Flacon de ser 20mL PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712clar20mL-
RFQ
WHEATON 223738 Flacon de ser 5mL PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738clar5mL-
RFQ
WHEATON 223742 Flacon de ser 20mL PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742clar20mL-
RFQ
WHEATON 223743 Flacon de ser 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743clar30mL-
RFQ
WHEATON 223745 Flacon de ser 50mL PK144 | AG9ZGD 23ND24 223745clar50mL-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON 844082 Flacon de ser 250mL
€142.56 /unitate