Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651703-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UED 48H504

WHEATON W651703-G Cutie congelator verde Pk 10

În stoc
Element: AG6UED Model: W651703-GCrucea Ref: 48H504
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
€291.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriVerde
Susține81 Fiole criogenice cu filet extern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală5.2 "
Lățimea totală5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)28.09
Lungimea navei (cm)30.63
Lățimea navei (cm)14.3
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651702-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UDX 48H497 W651702-G25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern2.95 "2.95 "€242.98
WHEATON W651704-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UEK 48H510 W651704-G100 fiole criogenice filetate intern5.2 "5.2 "€291.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651703-G Cutie congelator verde Pk 10
€291.25 /unitate