Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651702-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UDX 48H497

WHEATON W651702-G Cutie congelator verde Pk 10

În stoc
Element: AG6UDX Model: W651702-GCrucea Ref: 48H497
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
€242.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriVerde
Susține25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală2.95 "
Lățimea totală2.95 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)10.64
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)8.41
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651703-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UED 48H504 W651703-G81 Fiole criogenice cu filet extern5.2 "5.2 "€291.25
WHEATON W651704-G Cutie congelator verde Pk 10 | AG6UEK 48H510 W651704-G100 fiole criogenice filetate intern5.2 "5.2 "€291.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651702-G Cutie congelator verde Pk 10
€242.98 /unitate