Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651704-B Cutie Congelator Albastru Pk 10 | AG6UEJ 48H509

WHEATON W651704-B Cutie congelator albastră 10

În stoc
Post: AG6UEJ Model: W651704-BCrucea Ref: 48H509

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€275.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriAlbastru
Susține100 fiole criogenice filetate intern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală5.2 "
Lățimea totală5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7055
Înălțimea navei (cm)18.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651702-B Cutie Congelator Albastru Pk 10 | AG6UDW 48H496 W651702-B25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern2.95 "2.95 "€224.59
WHEATON W651703-B Cutie Congelator Albastru Pk 10 | AG6UEC 48H503 W651703-B81 Fiole criogenice cu filet extern5.2 "5.2 "€275.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651704-B Cutie congelator albastră 10
€275.86 /unitate