Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651704-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEN 48H513

WHEATON W651704-W Cutie congelator alb 10

În stoc
Articol: AG6UEN Model: W651704-WCrucea Ref: 48H513
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
€323.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriAlb
Susține100 fiole criogenice filetate intern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală5.2 "
Lățimea totală5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.72
Înălțimea navei (cm)18.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651702-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEA 48H501 W651702-W25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern2.95 "2.95 "€251.90
WHEATON W651703-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEG 48H507 W651703-W81 Fiole criogenice cu filet extern5.2 "5.2 "€297.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651704-W Cutie congelator alb 10
€323.41 /unitate