Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651702-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEA 48H501

WHEATON W651702-W Cutie congelator alb 10

În stoc
Articol: AG6UEA Model: W651702-WCrucea Ref: 48H501
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
€251.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriAlb
Susține25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală2.95 "
Lățimea totală2.95 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.64
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)8.41
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651703-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEG 48H507 W651703-W81 Fiole criogenice cu filet extern5.2 "5.2 "€297.97
WHEATON W651704-W Cutie congelator alb 10 | AG6UEN 48H513 W651704-W100 fiole criogenice filetate intern5.2 "5.2 "€323.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651702-W Cutie congelator alb 10
€251.90 /unitate