Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEATON W651704-Y Cutie congelator galben Pk 10 | AG6UEP 48H514

WHEATON W651704-Y Cutie congelator galbenă 10

În stoc
Articol: AG6UEP Model: W651704-YCrucea Ref: 48H514
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
€291.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie congelator
CuloriGalben
Susține100 fiole criogenice filetate intern
Max. Temp. Gama (F)80 grade C
Min. Temp. Evaluare-156 grade C
Inălțime totală2.09 "
Lungime totală5.2 "
Lățimea totală5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7055
Înălțimea navei (cm)18.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelSusțineLungime totalăLățimea totalăPreț
WHEATON W651702-Y Cutie congelator KeepIT galbenă, 75 mm x 75 mm x 52 mm, PK10 | AG6UEB 48H502 W651702-Y25 Fiole criogenice cu filet intern sau extern2.95 "2.95 "€242.98
WHEATON W651703-Y Cutie congelator galben Pk 10 | AG6UEH 48H508 W651703-Y81 Fiole criogenice cu filet extern5.2 "5.2 "€291.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEATON W651704-Y Cutie congelator galbenă 10
€291.25 /unitate