Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELOCK PRODUCTS CN121080 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Alb 5-1/8 inch Înălțime | AH8CZG 38GV17

WHEELOCK PRODUCTS CN121080 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Alb 5-1/8 inch Înălțime

În stoc
Articol: AH8CZG Model: CN121080Crucea Ref: 38GV17
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
€184.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor Strobe
amperi0.34
CuloriAlb
Decibeli71 până la 83dB @ 10 ft., 73 până la 85dB @ 10 ft.
Adâncime5-15/64 "
Înălţime5.125 "
Material carcasăMetal
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePerete
Temperatura de operare.32 de grade până la 120 de grade F
Voltaj25/70 Vrms
Watts0.13, 0.25, 0.5, 1, 2
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9526
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriÎnălţimeMontareLăţimePreț
WHEELOCK PRODUCTS CN121079 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Roșu 5-1/8 inch Înălțime | AH8CZF 38GV16 CN1210790.34Roșu5.125 "Perete5.125 "€106.30
WHEELOCK PRODUCTS CN121081 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Roșu 7-17/64 inch Înălțime | AH8CZH 38GV18 CN1210810.37Roșu7 17 / 64 "Plafon7 17 / 64 "€79.52
WHEELOCK PRODUCTS CN121082 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Alb 7-17/64 inci Înălțime | AH8CZJ 38GV19 CN1210820.37Alb7 17 / 64 "Plafon7 17 / 64 "€213.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121080 Difuzor Strobe 25/70 Vrms Alb 5-1/8 inch Înălțime
€184.07 /unitate