Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Claxon 12/24VDC Roșu 6-11/16 inci Înălțime | AH8CZW 38GV30

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Claxon 12/24VDC Roșu 6-11/16 inci Înălțime

În stoc
Articol: AH8CZW Model: CN121093Crucea Ref: 38GV30
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
€65.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.37
CuloriRoșu
Decibeli68 până la 96dB @ 10 ft., 79 până la 101dB @ 10 ft.
Adâncime2.625 "
Înălţime6 11 / 16 "
Material carcasăPlastic
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePlafon
Temperatura de operare.32 de grade până la 120 de grade F
Voltaj12 / 24 VDC
Lăţime6 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMontareLăţimePreț
WHEELOCK PRODUCTS CN121091 Claxon 12/24VDC Roșu 5-15/64 inch Înălțime | AH8CZU 38GV28 CN121091Roșu2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€62.21
WHEELOCK PRODUCTS CN121092 Claxon 12/24VDC Alb 5-15/64 inch Înălțime | AH8CZV 38GV29 CN121092Alb2.187 "5 15 / 64 "Perete4.5 "€63.42
WHEELOCK PRODUCTS CN121094 Claxon 12/24VDC Alb 6-11/16 inch Înălțime | AH8CZX 38GV31 CN121094Alb2.625 "6 11 / 16 "Plafon6 11 / 16 "€62.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Claxon 12/24VDC Roșu 6-11/16 inci Înălțime
€65.55 /unitate