White-Rodgers 124-114111 Solenoidul de alimentare CC este utilizat pentru a controla echipamente grele, cum ar fi trolii, pompe și supape. Este ideal pentru sarcini care necesită control de la distanță sau automat al distribuției de energie.
Caracteristici:
- White-Rodgers 124-114111 Solenoidul de alimentare CC are o tensiune de bobină de 24VDC, asigurând performanțe precise și consecvente.
- Vine cu o carcasă rezistentă la praf, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare în medii accidentate.
- Acest solenoid de alimentare CC oferă un contact din aliaj de argint, asigurând conexiuni electrice fiabile.
- Este echipat cu un ciclu de funcționare continuu, asigurând funcționalitate neîntreruptă.
- Dispune de un tip de bobină izolată, menținând integritatea semnalului.
- Acest solenoid de alimentare CC are o putere nominală de 100 A, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații care necesită comutare de mare putere.
- Este furnizat cu un suport de montare standard, facilitând integrarea acestuia în diverse sisteme.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația suportului de montare standard în solenoidul de alimentare DC White-Rodgers 124-114111?
A. Solenoidul vine cu un suport de montare standard pentru o instalare ușoară și sigură.
Î. Ce sarcini de întreținere ar trebui să efectuez pentru a asigura longevitatea solenoidului?
A. Inspectați și curățați în mod regulat carcasa rezistentă la praf, verificați etanșeitatea conexiunilor electrice și asigurați-vă că solenoidul rămâne liber de resturi sau obstacole.
Î. Care este avantajul tipului bobinei izolate?
A. Bobina izolată previne interferența cu alte circuite electrice, asigurându-se că funcționarea solenoidului nu perturbă sau afectează componentele electronice din apropiere.