Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostat Tensiune de linie | AD7EXK 4E036

WHITE-RODGERS 1A65-641 Tensiune linie termostat

În stoc
Element: AD7EXK Model: 1A65-641Crucea Ref: 4E036

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€55.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriBej
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Contact Rating Rezistiv @ 277V18A
Domeniu de control40 de grade până la 85 de grade F
Adâncime1.25 "
Diferenţial+/- 1 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Înălţime4.5 "
Tip montareVertical
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Tip senzorBi-Metal
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Tipul comutatoruluiSPST
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiCuloriDomeniu de controlIntervalul de tensiuneLăţimeAdâncimeDiferenţialÎnălţimePreț
WHITE-RODGERS 1687-9 Bec pentru telecomandă pentru termostat | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTGri-30 grade până la 90 grade F120 până la 240 VAC2 5 / 16 "2-9/16 "4.5 de grade până la 40 de grade F5.375 "€151.50
WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat Tensiune de linie | AB9MVL 2E734 1A10-651SPDTBronza36 de grade până la 90 de grade F120 până la 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 grade F5.125 "€154.38
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostat Tensiune de linie | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTBronza36 de grade până la 90 de grade F120 până la 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 grade F5.125 "€218.26
WHITE-RODGERS 1A66-641 Comutator Dpst Termostat | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBej40 de grade până la 85 de grade F240 până la 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grade F4.5 "€73.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1A65-641 Tensiune linie termostat
€55.91 /unitate