Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1A10-651 Termostat Tensiune de linie | AB9MVL 2E734

WHITE-RODGERS 1A10-651 Tensiune linie termostat

În stoc
Articol: AB9MVL Model: 1A10-651Crucea Ref: 2E734

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€154.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriBronza
Contact Rating Rezistiv @ 120V8A
Contact Rating Rezistiv @ 240V8A
Domeniu de control36 de grade până la 90 de grade F
Răcire la încărcare completă @ 120V8A
Răcire la încărcare completă @ 240V4A
Rotor blocat rotor @ 120V48A
Rotor blocat rotor @ 240V24A
Adâncime2.125 "
Diferenţial1.5 grade F
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC4A
Înălţime5.125 "
Amplificatoare inductive @ 120V8A
Amplificatoare inductive @ 240V4A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V24A
Tip montareVertical
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Intervalul de tensiune120 până la 277 VAC
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiCuloriDomeniu de controlIntervalul de tensiuneLăţimeAdâncimeDiferenţialÎnălţimePreț
WHITE-RODGERS 1687-9 Bec pentru telecomandă pentru termostat | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTGri-30 grade până la 90 grade F120 până la 240 VAC2 5 / 16 "2-9/16 "4.5 de grade până la 40 de grade F5.375 "€151.50
WHITE-RODGERS 1A16-51 Termostat Tensiune de linie | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTBronza36 de grade până la 90 de grade F120 până la 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 grade F5.125 "€218.26
WHITE-RODGERS 1A65-641 Termostat Tensiune de linie | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTBej40 de grade până la 85 de grade F120 până la 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grade F4.5 "€55.91
WHITE-RODGERS 1A66-641 Comutator Dpst Termostat | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTBej40 de grade până la 85 de grade F240 până la 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 grade F4.5 "€73.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1A10-651 Tensiune linie termostat
€154.38 /unitate