Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHITE-RODGERS 1C21-101 Termostat Low V Cool Only White | AD2CNP 3MU97

WHITE-RODGERS 1C21-101 Termostat cu V scăzută, numai rece, alb

În stoc
Element: AD2CNP Model: 1C21-101Crucea Ref: 3MU97
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
€26.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
CuloriAlb
Domeniu de control50 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.5 "
Comutare ventilatorNu
Înălţime3.75 "
MontareVertical
Metoda puteriicablat
Comutare sistemNu
Denumiri terminaleR, Y
Voltaj24 VAC
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)

Variante de produs

ProdusModelEtape CăldurăDomeniu de controlAdâncimeDenumiri terminaleLăţimeAfişaAfișaj TipÎnălţimePreț
WHITE-RODGERS 1F79-111 Termostat de joasă tensiune Non Prog 2h/1c | AA8ATC 16X609 1F79-111245 de grade până la 90 de grade F1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digital-3.75 "€83.44
WHITE-RODGERS 1E30N-910 Termostat Low V H Doar Hg Free Vertical | AC2HGR 2KFX9 1E30N-910-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€71.86
WHITE-RODGERS 1E56N-444 Termostat Low V 1h 1c Hg Free Alb | AC2HGT 2KFY1 1E56N-444-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€64.96
WHITE-RODGERS 1F56N-444 Termostat Low V 1h 1c Orizontal Alb | AC2HGU 2KFY2 1F56N-444-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€65.69
WHITE-RODGERS 1E50N-301 Termostat Low V H Doar Vertical Alb | AC2HGV 2KFY3 1E50N-301-50 de grade până la 90 de grade F1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€58.87
WHITE-RODGERS 1F80-361 Termostat digital 1h 1c 5-1-1 Program | AC2XUG 2NY19 1F80-361145 de grade până la 90 de grade F1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-iluminare din spate3.75 "€160.53
WHITE-RODGERS 1C20-101 Termostat Low V numai pentru căldură alb | AD2CNN 3MU96 1C20-101-50 de grade până la 90 de grade F1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€25.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHITE-RODGERS 1C21-101 Termostat cu V scăzută, numai rece, alb
€26.56 /unitate