Robinetul de gaz al uscătorului White-Rodgers 25M01A-100 suflă aer printr-un ansamblu arzător format dintr-un aprinzător, o supapă de gaz și un senzor de flacără pentru a încălzi aerul. Această unitate universală de înlocuire este utilizată pe uscătoarele de rufe cu gaz dotate cu sisteme HSI.
Caracteristici:
- Robinetul de gaz al uscătorului White-Rodgers 25M01A-100 menține un flux constant de gaz în încălzitoarele de apă și sobe.
- Combină solenoizi duali cu lumină directă redundantă, principală obișnuită, cu presiune, pentru aprinderea suprafețelor fierbinți.
- Nu necesită presiune minimă de funcționare datorită mecanismului solenoid acționat.
- Această unitate compactă, split-coil, este echipată cu un regulator reglabil în câmp pentru a controla fluxul de gaze (NG / LP).
- Robinetul de gaz al uscătorului White-Rodgers 25M01A-100 este configurat cu un robinet de presiune de ieșire care are capacitatea de a funcționa la temperaturi cuprinse între 40 și 175 de grade Fahrenheit.
- Are o capacitate maximă de încălzire de 486000 BTUh.
Accesorii compatibile:
- Alb-Rodgers F91-3890 și F91-3889: Aceste bobine de supapă de gaz sunt bobine de putere de înlocuire de 120 V pentru bobinele de întărire și menținere individuale de supape seria 25M (F91-3890) și bobine secundare (F91-3889). Aceste ansambluri de bobine de schimb permit o instalare ușoară.
- White-Rodgers 25M01A-101: Aceste unități pot înlocui supapele 25M01A-100 ale mărcii în cazul în care se uzează sau devin învechite.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce face ca un uscător cu gaz să nu se încălzească?
A. Unele dintre motivele pentru care un uscător cu gaz nu se încălzește ar putea fi un aerisire înfundat, un întrerupător de circuit declanșat, lipsa fluxului de gaz, element de încălzire rupt sau o siguranță termică defectă.
Î. Care este diferența dintre supapele cu solenoid simplu și dublu?
A. Supapele cu un singur solenoid au o singură bobină solenoidală care este, în general, utilizată pentru electrovalvele cu 2 poziții și 3 porturi. Pe de altă parte, supapele cu solenoid dublu au două bobine solenoide, care sunt utilizate în mod special pentru electrovalvele cu 2 poziții și 5 porturi.
Î. Unde se află White-Rodgers?
A. Sediul White-Rodgers este situat în St. Louis, Missouri, SUA.
Î. Ce companie deține White-Rodgers?
A. Emerson Electric (un lider mondial în soluții de automatizare și HVAC comerciale) deține White-Rodgers, un producător lider de termostate și comenzi HVAC. Este primul producător HVACR certificat ISO 9001 din SUA.