Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WHIZARD 135587 Manșoane rezistente la tăiere, 100 buc | CV2BMB 378N15

WHIZARD 135587 Manșoane rezistente la tăiere, 100 buc

În stoc
Articol: CV2BMB Model: 135587Crucea Ref: 378N15

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€430.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfurtune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0158

Variante de produs

ProdusModelNivel de abraziune ANSI / ISEACuloriStil de manșetăArticolLungimeMărimeaPreț
WHIZARD SK-24-KSC Manșon rezistent la tăiere 24 inch lungime Kevlar(r) | AB4PUZ 1ZPL5 SK-24-KSC2Galben verdeSuprasolicitatMânecă rezistentă la tăiere24 "One Size€24.24
WHIZARD 333477 Manșon rezistent la tăiere 10 inch lungime | AB8YDL 2AET2 3334775GriKnitMânecă rezistentă la tăiere10 "Universal€48.17
WHIZARD 135364 Mânecă rezistentă la tăiere Neacoperită Necăptuşită | AF8YJH 29JG92 135364-Albastru-Mânecă rezistentă la tăiere-One Size€68.46
WHIZARD 333562 Maneci rezistente la taiere | CV2BMA 26CN24 333562---furtune--€80.17
WHIZARD 333564 Manșoane rezistente la tăiere, Ansi/Isea Cut Level 5, Alb, Manșon | CV2BMC 26CN25 333564---furtune--€84.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WHIZARD 135587 Manșoane rezistente la tăiere, 100 buc
€430.40 /unitate