Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 13291 Robinet cu vârf spiralat 5/16-18unc Neacoperit | AD6UFJ 4AKK2

WIDIA 13291 Robinet cu vârf spiralat 5/16-18 unc Neacoperit

În stoc
Articol: AD6UFJ Model: 13291Crucea Ref: 4AKK2
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
€16.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareanecretate
Număr listă5301
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea5 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
Robinet cu vârf spiralat WIDIA 13300 5/16-24unf Neacoperit | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF€15.86
WIDIA 13307 Robinet Spiral Point 3/8-16unc Neacoperit | AD6UFL 4AKK4 1330732 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€19.17
WIDIA 13313 Robinet cu vârf spiralat 3/8-24unf Neacoperit | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF€19.97
WIDIA 13319 Robinet cu vârf spiralat 7/16-14unc Neacoperit | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC€32.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 13291 Robinet cu vârf spiralat 5/16-18 unc Neacoperit
€16.18 /unitate