Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 14789 Filet drept, dimensiune filet M7X1, lungime filet 7/8 inch, lungime 2 23/32 inch, conic | CV3CDW 1C980

WIDIA 14789 Straight Flute Tap, M7X1 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 2 23/32 Inch Length, Taper

În stoc
Articol: CV3CDW Model: 14789Crucea Ref: 1C980
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
€20.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WIDIA 14727 Filet drept, M2X0.4 Dimensiune filet, Lungime filet .438 inch, Lungime 1.75 inch | CV3CDF 1C936 14727€39.64
WIDIA 14759 Robinet drept canelut, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 5/8 inch, Lungime 2 1/8 inch | CV3CDL 1C954 14759€17.98
WIDIA 14781 Filet drept, dimensiune filet M6X1, lungime filet 1 1/8 inch, lungime 63.50 mm, conic | CV3CFH 1C972 14781€20.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 14789 Straight Flute Tap, M7X1 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 2 23/32 Inch Length, Taper
€20.90 /unitate