Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 14798 Robinet de mână M8 x 1.25 Neacoperit | AA9MZL 1E003

WIDIA 14798 Robinet de mână M8 x 1.25 Neacoperit

În stoc
Articol: AA9MZL Model: 14798Crucea Ref: 1E003
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
€19.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareanecretate
Număr listă5353
MaterialOțel de mare viteză cu vanadiu înalt
Număr de flauturi4
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD9
Diametrul tijei.0.318 "
MărimeaM8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilPreț
WIDIA 14797 Robinet de mână M8 x 1.25 Neacoperit | AA9MZK 1E001 147971.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8țuguia€19.72
WIDIA 14799 Robinet de mână M8 x 1.25 Neacoperit | AA9MZM 1E005 147991.125 "53532 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8În jos€20.27
WIDIA 14813 Robinet de mână M10 x 1.5 Neacoperit | AA9MZQ 1E009 148131.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10țuguia€24.41
WIDIA 14814 Robinet de mână M10 x 1.5 Neacoperit | AA9MZR 1E011 148141.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10dop€25.10
WIDIA 14815 Robinet de mână M10 x 1.5 Neacoperit | AA9MZU 1E013 148151.25 "53532 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10În jos€25.03
WIDIA 14829 Robinet de mână M12 x 1.75 Neacoperit | AA9MZX 1E017 148291 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12țuguia€43.69
WIDIA 14830 Robinet de mână M12 x 1.75 Neacoperit | AA9MZY 1E019 148301 21 / 32 "53533.375 "1.75mmD110.367 "M12dop€44.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 14798 Robinet de mână M8 x 1.25 Neacoperit
€19.72 /unitate