Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 14848 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M14-2.0 D7 Limit | AA9NAF 1E031

WIDIA 14848 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M14-2.0 D7 Limit

În stoc
Element: AA9NAF Model: 14848Crucea Ref: 1E031

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€207.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de atingere manuală
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Flutes4
Număr listă5353
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați3
Lungime totală3.593
Smoală2.0mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.0.429 "
MărimeaM14
Atingeți Stil5353
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 23 / 32 "
Tip filetmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSmoalăTipul dimensiuniifinalizareaLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiPreț
Set de robinet manual WIDIA 14800 3 piese din oțel de mare viteză M8-1.25 D5 Limit | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetricnecretateD50.318 "M8-1.125 "€61.73
WIDIA 14816 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M10-1.5 D6 Limit | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetricnecretateD60.381 "M10-1.25 "€88.58
WIDIA 14832 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M12-1.75 D6 Limit | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetricnecretateD60.367 "M12-1 21 / 32 "€137.89
WIDIA 14864 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M16-2.0 D7 Limit | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetricLuminosD70.48 "M1653531 13 / 16 "€251.96
Set de robinet manual WIDIA 14880 3 piese din oțel de mare viteză M18-2.5 D7 Limit | AA9NAU 1E048 148802.5mmmetricLuminosD70.542 "M1853531 13 / 16 "€341.83
WIDIA 14896 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M20-2.5 D7 Limit | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetricLuminosD70.652 "M2053532"€462.91
WIDIA 14912 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M24-3 D8 Limit | AA9NBE 1E064 149123mmmetricLuminosD80.76 "M2453532 7 / 32 "€624.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 14848 Set robinet manual 3 piese din oțel de mare viteză M14-2.0 D7 Limit
€207.30 /unitate