Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 14943 Robinet de mână M36 x 4 Bright | AA6GPW 13X340

WIDIA 14943 Robinet de mână M36 x 4 Luminos

În stoc
Element: AA6GPW Model: 14943Crucea Ref: 13X340
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
€677.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
finalizareaLuminos
Număr listă5353
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală6"
Smoală4.00mm
Limite diametrul pasuluiD9
Diametrul tijei.1.233 "
MărimeaM36
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7335
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
WIDIA 14944 robinet de mână M36 x 4 Bright | AA6GPV 13X339 14944dop535343"Aspru6"4.00mmD9€1,730.77
WIDIA 5353 Robinet de mână M36 x 4 Fișă luminoasă | AA6GPX 13X341 5353dop535343"Aspru6"4.00mmD9€576.38
WIDIA 5353 robinet de mână M36 x 4 Bright Taper | AA6GPY 13X342 5353țuguia535343"Aspru6"4.00mmD9€633.74
WIDIA 14928 robinet de mână M30 x 3.5 Bright | AA6GPZ 13X343 14928dop535342 9 / 16 "Aspru5.437 "3.50mmD9€1,342.35
WIDIA 14927 Robinet de mână M30 x 3.5 Bright | AA6GQA 13X344 14927În jos535342 9 / 16 "Aspru5.437 "3.50mmD9€412.03
WIDIA 5353 robinet de mână M30 x 3.5 ștecher luminos | AA6GQB 13X345 5353dop535342 9 / 16 "Aspru5.437 "3.50mmD9€501.47
WIDIA 5353 robinet manual M30 x 3.5 Bright Taper | AA6GQC 13X346 5353țuguia535342 9 / 16 "Aspru5.437 "3.50mmD9€416.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 14943 Robinet de mână M36 x 4 Luminos
€677.03 /unitate