Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 19051 Robinet spiralat M5x0.8 Ticn | AA4CHR 12F111

WIDIA 19051 Robinet Spiral Flute M5x0.8 Ticn

În stoc
Element: AA4CHR Model: 19051Crucea Ref: 12F111
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
€38.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaTicn
Număr listă5364TC
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2.375 "
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.0.194 "
MărimeaM5
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
WIDIA 19053 Robinet Spiral Flute M6x1 Ticn | AA4CHP 12F109 190532.5 "1.00mmD80.255 "M63 / 8 "€42.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 19051 Robinet Spiral Flute M5x0.8 Ticn
€38.87 /unitate