Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filet WIDIA 2510 M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647

WIDIA 2510 Filet Filet M12x1.75 TiN

În stoc
Articol: AA3VLU Model: 2510Crucea Ref: 11W647
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
€74.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
Număr listă2510
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.375 "
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.0.367 "
MărimeaM12
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului15 / 16 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
Filet WIDIA 2512 M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512În jos2512415 / 16 "Aspru3.375 "1.75mmD11€78.50
Filet WIDIA 2512 M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512În jos251243 / 4 "Aspru2 15 / 16 "1.50mmD10€45.52
Filet WIDIA 2512 M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512În jos2512411 / 16 "Aspru2 23 / 32 "1.25mmD9€39.42
Filet WIDIA 2512 M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512În jos251245 / 8 "Aspru2.5 "1.00mmD8€34.71
Filet WIDIA 2512 M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512În jos251241 / 2 "Aspru2.375 "0.80mmD7€33.19
Filet WIDIA 2512 M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512În jos251243 / 8 "Aspru2.125 "0.70mmD6€34.45
Filet WIDIA 2512 M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512În jos251245 / 16 "Aspru1 15 / 16 "0.50mmD5€40.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 2510 Filet Filet M12x1.75 TiN
€74.77 /unitate