Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 3044078 Carbid Bur Sd-m Ball Shape | AD4UPB 44C520

WIDIA 3044078 Freză din carbură Sd-m Formă bilă

În stoc
Element: AD4UPB Model: 3044078Crucea Ref: 44C520
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
€26.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi0
Cutter Dia.1 / 8 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1 / 8 "
RPM max40000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaMinge SD-M
Număr comercialSD-42L2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.12
Lungimea navei (cm)5.31
Lățimea navei (cm)1.12
Codul HS8207901500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiUnghiCutter Dia.ModelaNumăr comercialTipul tăietoruluiLungimea tăieriiRPM maxPreț
WIDIA 3051758 Freză din carbură Forma conică inversată | AD4UPD 44C522 30517581 / 8 "101 / 4 "Taper inversatSN-51Tăiere dublă1 / 4 "40000€32.42
WIDIA M41361 Ou freză din carbură 3/16 in | AE9LGL 6KJN6 M413611 / 8 "-3 / 16 "OuSE-53Tăiere dublă9 / 32 "80,000€45.93
WIDIA M41495 freză din carbură con ascuțit 5/8 in | AE9LHA 6KJP9 M414951 / 4 "-5 / 8 "Con ascuțitSM-6Tăiere dublă1"40,000€109.99
WIDIA M41446 Freză din carbură de 1/8 inch, flacără, tăiere dublă, SH-41 | CD2KFH 1Z296 M414461 / 8 "-1 / 8 "FlacărăSH-41Tăiere dublă1 / 4 "90,000€19.71
WIDIA M41293 Freză din carbură de 1/4 inch, cu vârf cilindric, tăiere dublă | CD2KFJ 1Z352 M412931 / 4 "-1 / 4 "Nas cilindric cu bileSC-1Tăiere dublă5 / 8 "70,000€37.32
WIDIA M41296 Freză din carbură de 3/8 inch, cu vârf cilindric, tăiere dublă | CD2KFK 1Z356 M412961 / 4 "-3 / 8 "Nas cilindric cu bileSC-3Tăiere dublă3 / 4 "66,000€57.72
WIDIA M40284 Freză din carbură de 3/32 inch, cu vârf cilindric, tăietură simplă | CD2KGR 2RPW9 M402841 / 8 "-3 / 32 "Nas cilindric cu bileSC-41O singură tăietură7 / 16 "95,000-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 3044078 Freză din carbură Sd-m Formă bilă
€26.72 /unitate