Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5365597 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru | AA3VKN 11W603

WIDIA 5365597 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru

În stoc
Articol: AA3VKN Model: 5365597Crucea Ref: 11W603
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
€89.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid negru
Număr listă8354
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD10
Diametrul tijei.0.381 "
MărimeaM10
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
WIDIA GT215002 Robinet spiralat M6x1 Tin+crc/c | AA3QPX 11T326 GT2150026mmTiN + CrC / CGT21M6dop25 / 64 "AspruOțel de mare viteză-E-PM€33.78
WIDIA GT215006 Robinet cu canelu spiralat M14x2 Tin+crc/c | AA3QQM 11T340 GT21500611mmTiN + CrC / CGT21M14dop25 / 32 "AspruOțel de mare viteză-E-PM€273.58
WIDIA 5364726 Robinet cu caneluri spiralate 1-8 unc Oxid negru | AA3VEA 11W459 53647260.8 "Oxid negru83041"Modificarea fundului63 / 64 "UNCOțel de mare viteză-E€389.27
WIDIA 5364721 Robinet cu canelu spiralat 7/8-14unf Oxid negru | AA3VEB 11W460 53647210.697 "Oxid negru83047 / 8 "Modificarea fundului23 / 32 "UNFOțel de mare viteză-E€301.87
WIDIA 5364714 ​​Robinet cu canelu spiralat 7/8-9unc Oxid negru | AA3VEC 11W461 53647140.697 "Oxid negru83047 / 8 "Modificarea fundului53 / 64 "UNCOțel de mare viteză-E€291.45
WIDIA 5365637 Robinet cu canelu spiralat M16x1.5 Oxid negru | AA3VKJ 11W598 53656370.48 "Oxid negru8354M16Modificarea fundului1 3 / 32 "E bunăOțel de mare viteză-E€186.17
WIDIA 5365625 Robinet cu canelu spiralat M12x1.75 Oxid negru | AA3VKL 11W601 53656250.367 "Oxid negru8354M12Modificarea fundului15 / 16 "AspruOțel de mare viteză-E€106.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5365597 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru
€89.13 /unitate