Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5366138 Robinet Spiral Point 9/16-18unf Tin | AA3VGX 11W533

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin

În stoc
Articol: AA3VGX Model: 5366138Crucea Ref: 11W533

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€93.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaStaniu
Număr listă8301T
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.593
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.429 "
Mărimea9 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului63 / 64 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
WIDIA 5364725 Robinet cu vârf spiralat 1-8 unc Tin | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC€428.15
WIDIA 5367070 Robinet Spiral Point 7/8-9unc Tin | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC€224.07
WIDIA 5366134 Robinet cu vârf spiralat 9/16-12 unc Tin | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC€106.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin
€93.16 /unitate