VELVAC 035102 Rezervor de aer din oțel 125 Psi 8-1/4 inci înălțime | AF7HRU 21DH79

VELVAC 035102 Rezervor de aer din oțel 125 Psi 8-1/4 inci înălțime

În stoc
Element: AF7HRU Model: 035102Crucea Ref: 21DH79

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de aer
finalizareaPulbere neagră acoperită
Înălţime8.25 "
Lungime34 "
MaterialOţel
porturile3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Rezervor Dia.8 In.
Lăţime568621 "
Presiune de lucru125 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8708998180

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeporturileLăţimePreț
VELVAC 035101 Rezervor de aer din oțel strat de pulbere neagră 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€475.63
VELVAC 035105 Rezervor de aer, oțel, acoperit cu pulbere neagră, înălțime de 9-1/2 inch | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€379.92
VELVAC 035109 Rezervor de aer din oțel 13 inch înălțime 125 Psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€620.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 035102 Rezervor de aer din oțel 125 Psi 8-1/4 inci înălțime
€464.71 /unitate