Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5366966 Spiral Point Tap 7/16-14unc Ticn | AA3VJV 11W583

WIDIA 5366966 Robinet Spiral Point 7/16-14unc Ticn

În stoc
Articol: AA3VJV Model: 5366966Crucea Ref: 11W583
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
€59.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă8301TC
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3.156 "
Smoală14
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului57 / 64 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.02
Codul HS8207403000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
WIDIA 5366406 Spiral Point Tap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€355.49
WIDIA 5367076 Spiral Point Tap 7/8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€264.07
WIDIA 5367069 Spiral Point Tap 7/8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€274.19
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9/16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€112.12
WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9/16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "€108.08
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3/4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€204.30
WIDIA 5367035 Spiral Point Tap 3/4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€203.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5366966 Robinet Spiral Point 7/16-14unc Ticn
€59.30 /unitate