Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 5400233 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru | AA3VKZ 11W616

WIDIA 5400233 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru

În stoc
Articol: AA3VKZ Model: 5400233Crucea Ref: 11W616
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
€84.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid negru
Număr listă8354
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2 15 / 16 "
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD10
Diametrul tijei.0.381 "
MărimeaM10
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
WIDIA 5364710 Robinet cu canelu spiralat 3/4-16unf Oxid negru | AA3VED 11W462 5364710Modificarea fundului8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€186.40
WIDIA 5364703 Robinet cu canelu spiralat 3/4-10 unc Oxid negru | AA3VEE 11W463 5364703Modificarea fundului8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€187.27
WIDIA 5356748 Spiral Flute Tap #4-48unf Black Oxid | AA3VEF 11W464 5356748Modificarea fundului8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€44.87
WIDIA 5356668 Spiral Flute Tap #2-56unc Oxid negru | AA3VEG 11W465 5356668Modificarea fundului830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€68.15
WIDIA 5364695 Robinet cu canelu spiralat 5/8-18unf Oxid negru | AA3VEH 11W466 5364695Modificarea fundului8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€144.24
WIDIA 5364687 Robinet cu canelu spiralat 5/8-11 unc Oxid negru | AA3VEJ 11W467 5364687Modificarea fundului830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€140.57
WIDIA 5364677 Robinet cu canelu spiralat 9/16-18unf Oxid negru | AA3VEK 11W468 5364677Modificarea fundului8304333 / 64 "UNF3.59318H3€132.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5400233 Robinet cu canelu spiralat M10x1.5 Oxid negru
€84.37 /unitate